Motion
62223

PFERD
62223

Disco de solapa - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 13300 RPM, cantidad del paquete: 10 por caja
Artículo MI #04818211
No. Fabricante 62223
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
62223

Disco de solapa - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 13300 RPM, cantidad del paquete: 10 por caja
Artículo MI #04818211
No. Fabricante 62223

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10 por caja
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    097758622233

Descripción general

Descripción del fabricante
62223 DISCO DE ALETA 4-1/2X7/8 60X T29 POLI Z

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"