Motion
62272

PFERD
62272

Disco de solapa - 5/8-11 pulg. de eje roscado, tipo 27, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10 por caja
Artículo MI #04818217
No. Fabricante 62272
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
62272

Disco de solapa - 5/8-11 pulg. de eje roscado, tipo 27, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10 por caja
Artículo MI #04818217
No. Fabricante 62272
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10 por caja
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    097758622721

Descripción general

Descripción del fabricante
62272 DISCO DE ALETA 7X5/8-11 80X T27 POLI 85

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo