Motion
63102

PFERD
63102

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. Diámetro de rueda, 3/32 pulg. Grosor, 5/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 46 Grit, 15300 rpm
Artículo MI #04818246
No. Fabricante 63102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
63102

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. Diámetro de rueda, 3/32 pulg. Grosor, 5/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 46 Grit, 15300 rpm
Artículo MI #04818246
No. Fabricante 63102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15300 rpm
  • UPC_NO
    097758631020
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
63102 T27 4X3/32X5/8 A46SG 15300MOS 25/B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo