Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Ancho general1/8 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónCorte de perfiles, corte de chapa metálica, corte de material sólido, corte de orificios
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO097758631075
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 27