Motion
63112

PFERD
63112

Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 7 in, espesor de 1/8 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 8500 rpm
Artículo MI #04818251
No. Fabricante 63112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
63112

Disco central deprimido - Tipo 27, diámetro del disco de 7 in, espesor de 1/8 in, tamaño del orificio de 5/8-11, firmeza de 24, 8500 rpm
Artículo MI #04818251
No. Fabricante 63112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • UPC_NO
    097758631129
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
63112 T27 7X1/8X5/8-11 A24SGT 8,600MOS 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"