Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg. a 11.0000 pulg.
- Tamaño del eje5/8-11
- Ancho general3/32 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónCorte de perfiles, corte de chapa metálica, corte de material sólido, corte de orificios
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO097758631143
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 27