Motion
63162

PFERD
63162

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 46 , 13300 rpm
Artículo MI #04818255
No. Fabricante 63162
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
63162

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 46 , 13300 rpm
Artículo MI #04818255
No. Fabricante 63162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Ancho general
    0.0450 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Corte de perfiles, corte de chapa metálica, corte de material sólido, corte de orificios
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    097758631624
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
63162 T27 4-1/2X.045X7/8 A46SSG 13300MOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"