Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Ancho general0.0450 pulg.
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónCorte de chapa fina y perfiles, Corte de orificios
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.12200 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO097758631730
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 27