Motion
63212

PFERD
63212

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 3/32 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 46 , 13300 rpm
Artículo MI #04818264
No. Fabricante 63212
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
63212

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 3/32 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 46 , 13300 rpm
Artículo MI #04818264
No. Fabricante 63212
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg. a 11.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Ancho general
    3/32 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Corte de perfiles, corte de chapa metálica, corte de material sólido, corte de orificios
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    097758632126
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
63212 T27 4-1/2X3/32X5/8-11 A46SG F/SS 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"