Motion
63411

PFERD
63411

Rueda central deprimida - Tipo 27, 5 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 24 , 12200 rpm
Artículo MI #04818269
No. Fabricante 63411
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
63411

Rueda central deprimida - Tipo 27, 5 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, grano 24 , 12200 rpm
Artículo MI #04818269
No. Fabricante 63411
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Ancho general
    1/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Bisel, Desbarbado, Lechada, Procesamiento de Costuras de Raíz, Esmerilado de Superficie, Trabajo en Soldaduras de Filete, Trabajo en Costuras de Soldadura
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    097758634113
  • Dureza de la rueda
    M
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
63411 T27 5X1/8X7/8 GASODUCTO WHL 12,200

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"