Motion
63843

PFERD
63843

Disco de corte - 8 in de diám. del disco, 0.125 in de espesor del disco, 5/8 in de diámetro del orificio central, 24 grano, 7600 rpm
Artículo MI #04818273
No. Fabricante 63843
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
63843

Disco de corte - 8 in de diám. del disco, 0.125 in de espesor del disco, 5/8 in de diámetro del orificio central, 24 grano, 7600 rpm
Artículo MI #04818273
No. Fabricante 63843
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    097758638432

Descripción general

Descripción del fabricante
63843 C/O 8X1/8XDM A24SG 7600MOS 25/BX C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo