Motion
64012

PFERD
64012

Rueda de corte - 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 20 mm de diámetro de orificio central, grano 24 , 5100 rpm
Artículo MI #04818276
No. Fabricante 64012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
64012

Rueda de corte - 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 20 mm de diámetro de orificio central, grano 24 , 5100 rpm
Artículo MI #04818276
No. Fabricante 64012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    20 mm
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado

Descripción general

Descripción del fabricante
64012 C/O 12X1/8X20MM A24SG 5100MOS 20/B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo