Motion
64501

PFERD
64501

Rueda de corte - 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.093 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , 5100 rpm
Artículo MI #04818282
No. Fabricante 64501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
64501

Rueda de corte - 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.093 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , 5100 rpm
Artículo MI #04818282
No. Fabricante 64501
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.093 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    097758645010

Descripción general

Descripción del fabricante
64501 C/O 12X3/32X1" A24PSF 5100MOS 20/B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo