Motion
66005

PFERD
66005

Rueda de corte - 20 pulg. de diámetro de rueda, 0.187 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 3100 rpm
Artículo MI #04818286
No. Fabricante 66005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
66005

Rueda de corte - 20 pulg. de diámetro de rueda, 0.187 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 3100 rpm
Artículo MI #04818286
No. Fabricante 66005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho general
    3/16 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    20 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.187 pulg.
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio A
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    097758660051

Descripción general

Descripción del fabricante
66005 C/O 20X1/8X1" GP STNRY A-PS 3100MO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo