Motion
66012

PFERD
66012

Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 5500 rpm
Artículo MI #04818287
No. Fabricante 66012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
66012

Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 5500 rpm
Artículo MI #04818287
No. Fabricante 66012

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    097758660129

Descripción general

Descripción del fabricante
66012 C/O 14X1/8X1" GP STNRY A-SG 5500MO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo