Motion
66022

PFERD
66022

Rueda de corte - 24 pulg. de diámetro de rueda, 0.250 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 3200 rpm
Artículo MI #04818289
No. Fabricante 66022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
66022

Rueda de corte - 24 pulg. de diámetro de rueda, 0.250 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 3200 rpm
Artículo MI #04818289
No. Fabricante 66022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho general
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    24 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.250 pulg.
  • Ancho
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio A
  • Aplicación
    Corte de perfiles | Corte de secciones transversales grandes | Corte de material sólido | Corte de tuberías
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    097758660228

Descripción general

Descripción del fabricante
66022 C/O 24X3/16X1 GP STNRY A-SG 3200MO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo