Especificaciones
Dimensions
- Center Hole Diameter1/4 pulg.
- Ancho general0.0400 pulg.
- Wheel Diameter3 pulg.
- Wheel Thickness0.035 pulg.
- Ancho0.0400 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio A
- AplicaciónCorte de material sólido | Corte de chapa metálica | Corte de orificios
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.25000 rpm
- Cantidad del paquete50
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO097758693011
Descripción general
Descripción del fabricante
69301 C/O 3X.035X1/4 A60SG 25000MOS 50/B