Motion
69309

PFERD
69309

Rueda de corte - 3 pulg. de diámetro de rueda, 0.063 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , 25000 rpm
Artículo MI #04818303
No. Fabricante 69309
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
69309

Rueda de corte - 3 pulg. de diámetro de rueda, 0.063 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , 25000 rpm
Artículo MI #04818303
No. Fabricante 69309
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    3/8 pulg.
  • Ancho general
    0.0450 pulg.
  • Wheel Diameter  
    3 pulg.
  • Wheel Thickness  
    0.063 pulg.
  • Ancho
    0.0450 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio A
  • Aplicación
    Corte de material sólido | Corte de chapa metálica | Corte de orificios
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    097758693097

Descripción general

Descripción del fabricante
69309 C/O 3X1/16X3/8 A36SG 35000MOS 50/B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo