Motion
69337

PFERD
69337

Rueda de esmerilado cilíndrica - 3 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de orificio central, 36 de grano
Artículo MI #04818305
No. Fabricante 69337
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
69337

Rueda de esmerilado cilíndrica - 3 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de orificio central, 36 de grano
Artículo MI #04818305
No. Fabricante 69337
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Dureza de la rueda
    M
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
69337 T1 3X1/4X3/8 A-SG 36X 23000MOS 25/

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo