Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio de montaje5/8-11 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- AplicaciónBisel, Desbarbado, Trabajo en soldaduras de acuerdo, Trabajo en costuras de soldadura
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13300 rpm
- FormaCurva PFR
- RecortableNo recortable
- UPC_NO097758674058