Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total44 mm
Detalles
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Rango de presión de funcionamientoDe -100 a +100 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieZSE30
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
Descripción general
Descripción del fabricante
ZSE30AF-01-N 2 EXCAVACIÓN DE ALTA PRECISIÓN EN COLOR
- Los ajustes se pueden copiar hasta en 10 sensores esclavos a la vez
- Posibilidad de comprobar el valor de ajuste durante el bloqueo de la llave
- Pantalla de 4 dígitos
- Accesorios reemplazables con un solo toque
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad