Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- ColorNegro/Amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialNitrilo
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, ASTM D 3389-94
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO20076490027647
Descripción general
- Forro elástico DuPont™℮ Kevlar® con spandex, nylon patentado y trenzas zonales Kevlar® en la palma y la espalda
- El puño ComfortFlex proporciona un tacto más suave
- Palma revestida de espuma de nitrilo negro que proporciona un mejor agarre en condiciones de aceite ligero con buena resistencia a la abrasión
- Sin silicona ni látex para la protección de los trabajadores y los productos
- 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja