Motion
80880
Juego de sockets - Sistema de medición imperial, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 29 PC
Artículo MI #04819209
No. Fabricante 80880
Precio1,742.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets - Sistema de medición imperial, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 29 PC
Artículo MI #04819209
No. Fabricante 80880

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,742.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    2-3/8 pulg.
  • Tamaño mín.
    2-3/16 pulg.
  • Rango de tamaños
    2-3/8 pulg., 7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche metálico
  • Tipo de contenedor
    Estuche metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de piezas
    27
  • Número de puntos
    12
  • Número de tomas
    29 PC
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Tipo de herramienta
    Estándar
  • UPC_NO
    099575808807
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
80880 JUEGO SKT 3/4DR 7/8-2-3/8 12PT 27PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo