Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud del cabezal15/32 pulg.
- Longitud del hombro1 pulg.
- Anchura del cabezal1.00 pulg.
- Longitud total5 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.10
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Cabezal flexibleCabezal fijo
- Estilo de agarreSimple
- Tipo de mangoPulido completo
- Características del cabezalEstándar
- Forma de la cabezaPera
- MagnéticoNo
- Tipo de mediciónEstándar
- Número de dientes de engranaje45
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Tipo de despliegueLiberación rápida
- Estilo de inversiónInversión estándar
- Tipo de herramientaTrinquete