Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior0.2 pulg.
- Longitud total1.32 pulg.
- Tamaño3/8 pulg.
- Tamaño de la llave3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosExtremo único
- Código PSC5120
- EstiloLlave de pata de gallo
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llavePie de gallo