Motion
81604
Llave de pata de gallo cromada de 7/16" y 3/8" Drive Full Polish
Artículo MI #04819255
No. Fabricante 81604
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de pata de gallo cromada de 7/16" y 3/8" Drive Full Polish
Artículo MI #04819255
No. Fabricante 81604
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    0.2 pulg.
  • Longitud total
    1.32 pulg.
  • Tamaño
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la llave
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Código PSC
    5120
  • Estilo
    Llave de pata de gallo
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Pie de gallo

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO 81604 CROWFOOT WR 7/16 3/8 DR 3/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo