Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.244 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja0.583 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño11/32 pulg.
- Ángulo de la cabeza15
- Grosor de la cabeza7/32 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.185 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto0.728 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño11/32 pulg.
- En general Longitud6-1/4 pulg.
- Tamaño11/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoDesplazamiento
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
- Tipo de llaveSin trinquete