Motion
81657
9/16" 12 Point Offset combinación llave 15° ángulo de offset, 8-3/4" OAL, acero, acabado pulido
Artículo MI #04819271
No. Fabricante 81657
Precio36.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/16" 12 Point Offset combinación llave 15° ángulo de offset, 8-3/4" OAL, acero, acabado pulido
Artículo MI #04819271
No. Fabricante 81657

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    0.366 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    0.846 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    9/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Grosor de la cabeza
    19/64 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    0.276 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1.138 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    8-3/4 pulg.
  • Tamaño
    9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo
    Desplazamiento
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Sin trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81657 LLAVE COMBINADA 9/16" 12PT LLENA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo