Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.476 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1.098 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño3/4 pulg.
- Ángulo de la cabeza15
- Grosor de la cabeza25/64 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.362 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1.551 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño3/4 pulg.
- En general Longitud11 pulg.
- Tamaño3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoDesplazamiento
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
- Tipo de llaveSin trinquete