Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.520 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1.201 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño13/16 pulg.
- Ángulo de la cabeza15
- Grosor de la cabeza35/64 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.390 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1.701 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño13/16 pulg.
- En general Longitud11-13/16 pulg.
- Tamaño13/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoDesplazamiento
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
- Tipo de llaveSin trinquete