Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.579 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1.327 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño15/16 pulg.
- Ángulo de la cabeza15
- Grosor de la cabeza29/64 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.429 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1.945 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño15/16 pulg.
- En general Longitud13-1/4 pulg.
- Tamaño15/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoDesplazamiento
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
- Tipo de llaveSin trinquete