Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.335 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja0.780 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño13 mm
- Ángulo de la cabeza15
- Grosor de la cabeza9/32 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.252 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1.051 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño13 mm
- En general Longitud8-3/32 pulg.
- Tamaño13 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoDesplazamiento
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
- Tipo de llaveSin trinquete