Motion
81675
18mm Llave combinada de compensación de 12 puntos Ángulo de compensación de 15°, 10-1/2" OAL, Acero, Acabado pulido
Artículo MI #04819282
No. Fabricante 81675
Price$47.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18mm Llave combinada de compensación de 12 puntos Ángulo de compensación de 15°, 10-1/2" OAL, Acero, Acabado pulido
Artículo MI #04819282
No. Fabricante 81675

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$47.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    0.453 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1.047 pulg.
  • Box End Wrench Tamaño  
    18 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Grosor de la cabeza
    23/64 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    0.339 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1.461 pulg.
  • Open End Wrench Tamaño  
    18 mm
  • Overall Length  
    10-1/2 pulg.
  • Tamaño
    18 mm

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo
    Desplazamiento
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Sin trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81675 LLAVE COMBINADA 18MM 12PT LLENA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo