Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.539 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1.264 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño22 mm
- Ángulo de la cabeza15
- Grosor de la cabeza7/16 pulg.
- Ángulo de desplazamiento15
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.406 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1.783 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño22 mm
- En general Longitud12-1/2 pulg.
- Tamaño22 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoDesplazamiento
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
- Tipo de llaveSin trinquete
Descripción general
Descripción del fabricante
81679 LLAVE COMBINADA 22MM 12PT LLENA