Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.697 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1.685 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1-1/8 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Diámetro de la cabeza2.469 pulg.
- Grosor de la cabeza1/2 pulg.
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.5 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto2.469 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-1/8 pulg.
- En general Longitud16 pulg.
- Tamaño1-1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoLlave combinada
- GarantíaReemplazo de por vida
- Tipo de llaveSin trinquete