Motion
81735 LLAVE DE PEINE 1-1/4 12PT PATRÓN LARGO

Gearwrench
81735 COMB WRENCH 1-1/4 12PT LONG PATTER

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/4 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/4 in, 16 in OAL
Artículo MI #04819287
No. Fabricante 81735 COMB WRENCH 1-1/4 12PT LONG PATTER
Precio108.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81735 COMB WRENCH 1-1/4 12PT LONG PATTER

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/4 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/4 in, 16 in OAL
Artículo MI #04819287
No. Fabricante 81735 COMB WRENCH 1-1/4 12PT LONG PATTER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.634 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.524 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    16 pulg.
  • Tamaño
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575817359
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81735 LLAVE DE PEINE 1-1/4 12PT PATRÓN LARGO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo