Especificaciones
Dimensions
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.579 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1.327 pulg.
- Box End Wrench Tamaño24 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Diámetro de la cabeza1.945 pulg.
- Grosor de la cabeza0.429 pulg.
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.429 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1.945 pulg.
- Open End Wrench Tamaño24 mm
- Overall Length13-1/4 pulg.
- Tamaño24 mm
Details
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- GarantíaReemplazo de por vida
- Tipo de llaveSin trinquete
Descripción general
Descripción del fabricante
81742 LLAVE COMBINADA 24MM 12PT LLENA