Motion
81744
30mm Llave combinada de 12 puntos 17" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #04819289
No. Fabricante 81744
Precio91.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30mm Llave combinada de 12 puntos 17" OAL, acero, acabado pulido completo
Artículo MI #04819289
No. Fabricante 81744

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    0.724 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1.685 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    30 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Diámetro de la cabeza
    2.555 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.524 pulg.
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    0.524 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2.555 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    30 mm
  • En general Longitud  
    17 pulg.
  • Tamaño
    30 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Reemplazo de por vida
  • Tipo de llave
    Sin trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81744 LLAVE COMBINADA 30MM 12PT LLENA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo