Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño3/8 pulg.
- Ángulo de la cabeza15 °
- Diámetro de la cabeza0.807 pulg.
- Grosor de la cabeza0.213 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño3/8 pulg.
- En general Longitud6-1/2 pulg.
- Tamaño3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575817717
- GarantíaReemplazo de por vida