Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.295 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja0.685 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño7/16 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.236 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto0.894 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño7/16 pulg.
- En general Longitud7-19/64 pulg.
- Tamaño7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Forma del casquillo6 PT
- TipoLlave combinada
- GarantíaReemplazo de por vida
- Tipo de llaveSin trinquete