Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.335 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja0.780 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1/2 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.252 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1.051 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1/2 pulg.
- En general Longitud8-3/4 pulg.
- Tamaño1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Forma del casquillo6 PT
- TipoLlave combinada
- GarantíaReemplazo de por vida
- Tipo de llaveSin trinquete