Motion
81774
Llave Combinada de 9/16" y 6 Puntas, 8-3/4" OAL, Acero, Acabado Totalmente Pulido
Artículo MI #04819293
No. Fabricante 81774
Precio14.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Combinada de 9/16" y 6 Puntas, 8-3/4" OAL, Acero, Acabado Totalmente Pulido
Artículo MI #04819293
No. Fabricante 81774

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    0.366 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    0.846 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    9/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    0.276 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1.138 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    8-3/4 pulg.
  • Tamaño
    9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Forma del casquillo
    6 PT
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Reemplazo de por vida
  • Tipo de llave
    Sin trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81774 LLAVE COMBINADA 9/16" 6PT LLENA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo