Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Rango de tamaños de llaveDe 8 a 22 mm
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas15
- Tipo de juego de llavesSin trinquete