Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Rango de tamaños de llaveDe 6 a 32 mm
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas22
- Tipo de juego de llavesCombinación