Motion
82216
Barra de palanca - 16 en OAL, material de acero, acabado de fosfato negro
Artículo MI #04819301
No. Fabricante 82216
Precio103.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de palanca - 16 en OAL, material de acero, acabado de fosfato negro
Artículo MI #04819301
No. Fabricante 82216

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    16 pulg.
  • Rango de longitud total
    12" - 24.9"
  • Peso
    5.60 lb
  • Ancho
    0.7200 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de palanca
  • Finalizar
    Fosfato negro
  • Número de Upc del fabricante
    099575822162
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    5110
  • Tipo de herramienta
    Barra de palanca de indexado
  • UPC_NO
    099575822162

Descripción general

Descripción del fabricante
82216 BAR 16" JUNTA SIMPLE DE PALANCA INTERCAMBIABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo