Motion
82233
Barra de palanca - 33 in OAL, material de aleación de acero, acabado de fosfato negro, punta de 7/8 in de ancho
Artículo MI #04819303
No. Fabricante 82233
Precio206.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de palanca - 33 in OAL, material de aleación de acero, acabado de fosfato negro, punta de 7/8 in de ancho
Artículo MI #04819303
No. Fabricante 82233

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio206.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    33 pulg.
  • Rango de longitud total
    25" - 35.9"
  • Ancho de la punta
    7/8 pulg.
  • Ancho
    1.1450 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de palanca
  • Finalizar
    Fosfato negro
  • Número de Upc del fabricante
    099575822339
  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5110
  • Tipo de herramienta
    Barra de palanca de indexado
  • UPC_NO
    099575822339

Descripción general

Descripción del fabricante
82233 BAR 33" JUNTA SIMPLE DE PALANCA INTERCAMBIABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo