Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño máx.13/16 pulg.
- Tamaño mín.3/8 pulg.
- Rango de tamaños7/8 pulg., 17.0 mm, 3/16 pulg., 4.0 mm
Detalles
- Detalles adicionalesExtensiones de 1/4": 2" y 6", extensiones de 3/8": 3" y 6", trinquetes en forma de lágrima: 1/4" y 3/8"
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas68
- Número de puntos6, 12
- Número de tomas10 PC
- Código PSC5120
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión12 PT, 6 PT
- Tipo de herramientaProfundo; Estándar
- UPC_NO099575830006