Motion
83001D
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg.
Artículo MI #04819310
No. Fabricante 83001D
Precio589.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg.
Artículo MI #04819310
No. Fabricante 83001D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio589.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    5/8 pulg.
  • Tamaño métrico
    4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  • Tamaño mín.
    5/8 pulg.
  • Rango de tamaños
    13/16 pulg., 19.0 mm, 3/16 pulg., 4.0 mm
  • Tamaño del Torx
    T10, T15, T20, T20. Torx interno: T10, T25, T27, T30, T8, tamper Torx: T7

Detalles

  • Accesorios
    Enchufe de Bujía de 5/8", Enchufe de Soporte de Bit de 1/4", Llave Combinada 7/16, 1/2, 9/16 y 18,19mm
  • Detalles adicionales
    con llaves combinadas
  • Tipo de caso
    Estuche moldeado por soplado
  • Tipo de medición
    Multi; Pulgadas/Métrica/Torx
  • Número de piezas
    118
  • Número de puntos
    6, 12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar
  • UPC_NO
    099575830013

Descripción general

Descripción del fabricante
83001D AJUSTE SKT 1/4 3/8&1/2DR 118PC SAE &

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo