Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.19 mm
- Tamaño mín.10 mm
- Rango de tamaños7/8 pulg., 19.0 mm, 3/8 pulg., 10.0 mm
Detalles
- Detalles adicionales3/8 Engranaje flexible de bloqueo de la transmisiónMango de trinquete
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas23
- Número de tomas23 PC
- Código PSC5120
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Tipo de herramientaPasante; Estándar
- UPC_NO082171893827