Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.256 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja0.610 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1/4 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.181 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto0.567 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1/4 pulg.
- En general Longitud4.921 pulg.
- Tamaño1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoLlave combinada
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llaveRachete